Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Bogen violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Bogen violett
Alu-Bastelkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Bogen violett
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4493263
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4493263
EAN/GTIN:
     4008525004523
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 300g
bastelkarton
bastelkarton lila
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: violett
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
violett
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,695* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.