Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Bogen dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Bogen dunkelgrün
Alu-Bastelkarton 300g/qm 35x50cm VE=10 Bogen dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4493255
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4493255
EAN/GTIN:
     4008525004509
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 300g
bastelkarton
bastelkarton dunkelgrün
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: dunkelgrün
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,693* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.