Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=10 Blatt hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=10 Blatt hellbraun
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=10 Blatt hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4324670
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4324670
EAN/GTIN:
     4008525138631
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
braun
Farbname:
hellbraun
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 4,073* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,48*
€ 66,0212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.