Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt hellbraun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt hellbraun
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4324070
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4324070
EAN/GTIN:
     4008525139713
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
29,7x42cm
Breite:
297 mm
Farbe:
braun
Farbname:
hellbraun
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 125 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,911* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.