Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzset Handpuppe Gespenst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzset Handpuppe Gespenst
Filzset Handpuppe Gespenst
Artikel-Nr.:
     467-#URSU39560009
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     39560009
EAN/GTIN:
     4008525145769
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
  • Filzbastelset
  • zum Basteln von lustigen Figuren ca. 20cm groß
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Textil
Motiv:
Gespenst
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Bastelset, Filzpuppe, Filzset, Handpuppenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.