Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm koralle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm koralle
Fotokarton 300g/qm 50x70cm koralle
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3882242
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3882242
EAN/GTIN:
     4008525209454
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
koralle
Farbname:
koralle
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, fotokarton 300g, fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.