Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 52,5x37,5cm blanko VE=40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 52,5x37,5cm blanko VE=40 Blatt
Schreibunterlage 52,5x37,5cm blanko VE=40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU36446000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     36446000
EAN/GTIN:
     9002244831878
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
  • Aus blanko Papier, ECF, 70 g/qm.
  • Am Fuß geleimt, verhindert ein Umknicken der Ecken.
  • Größe: 52,5 x 37,5 cm.
  • Unterlage mit 40 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Breite:
375 mm
Bruttogewicht:
0.6500 kg
Länge:
525 mm
Marke:
Ursus
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Produktbreite:
37.5 cm
Produktlänge:
52.5 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
591
€ 2,90*
ab € 5,05*
€ 8,23*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,81*
Lager 467
42
€ 5,87*
ab € 5,58*
€ 8,90*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 10,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.