Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkverpackung Anton VE=7 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkverpackung Anton VE=7 Teile
Geschenkverpackung Anton VE=7 Teile
Geschenkverpackung Anton VE=7 Teile
Geschenkverpackung Anton VE=7 Teile
Geschenkverpackung Anton VE=7 Teile
Artikel-Nr.:
     467-#URSU27970099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     27970099
EAN/GTIN:
     4008525199717
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkverpackungen Anton
  • aus Fotokarton 300 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • gelasert und genutet
  • Inhalt: 2 x pillow Box (ca. 15,5x3,5 x 9,0 cm)
  • 1 x Kinderwagen (ca. 6 x 12 x 17 cm)
  • 2 x Babyschuhe (ca. 7,5 x 5 x 12,7 cm)
  • 2 x Schachteln (ca. 6,5 x 6 x 4,3cm)
  • diverse Laser Accessoires
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Anlass:
Baby
Farbe:
hellblau
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Anton
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenk-karton blau, geschenk karton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.