Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeterpapier Block A4 65g/qm VE=25 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Millimeterpapier Block A4 65g/qm VE=25 Blatt
Millimeterpapier Block A4 65g/qm VE=25 Blatt
Millimeterpapier Block A4 65g/qm VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2734600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2734600
EAN/GTIN:
     4008525724278
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
Entwurfpapier
  • Millimeterpapier Block
  • 1mm Teilung
  • verstärkter 5mm Rasterdruck
  • weißes Papier mit rotem Druck.
  • Gewicht: 65g
  • Größe: 21 x 29,7 cm
  • Block mit 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
orange
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
65 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier orange a4, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Millimeter, Millimeter-Zeichenpapier, Millimetertransparentpapier, Millimeterzeichenpapier, transparent, Zeichenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1392* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.