Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=5 Blatt 5 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=5 Blatt 5 Farben sortiert
Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=5 Blatt 5 Farben sortiert
Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=5 Blatt 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU15220099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     15220099
EAN/GTIN:
     4008525004899
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 300g
bastelkarton
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: sortiert
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 4,738* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.