Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Streifen 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Streifen 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert
Fotokarton Streifen 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert
Fotokarton Streifen 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12200099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12200099
EAN/GTIN:
     4008525670001
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 3,621* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.