Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut Block 110g/qm A5 VE=25 Blatt chamois


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut Block 110g/qm A5 VE=25 Blatt chamois
Elefantenhaut Block 110g/qm A5 VE=25 Blatt chamois
Elefantenhaut Block 110g/qm A5 VE=25 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12069210
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12069210
EAN/GTIN:
     4008525047254
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • Briefblock Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • Inhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,8x21cm
Breite:
148 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
210 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2288* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.