|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#URSU040750025 Herst.-Nr.: 040750025 EAN/GTIN: 9001939828407 |
| |
|
|  |  |
 | - Schulblock aus 100% Recyclingpapier, klimaneutral hergestellt, Umweltzeichen Blauer Engel, Papierfarbe: Premiumweiß, Grammatur 80g/qm, Blattanzahl: 50 Blatt
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | mit Rand | Blattanzahl: | 50 Blatt | DIN-Format: | A4 | Lineatur: | Lineatur 25 | Lochung: | 4-fach | Marke: | Ursus | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock, Block |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,23* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,07* | € 1,30* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,28* | € 1,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|