Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR9112 Herst.-Nr.: 9112 EAN/GTIN: 4024158030838 |
| |
|
| | |
| - Einfacher, schneller und ordentlicher geht es nicht
- Änderungen werden einfach weggewischt und neu eingetragen
- Magnete und Magnetsymbole schnell an eine andere Stelle gesetzt
- Der Anblick auf durchgestrichene, überschriebene Termine bleibt Ihnen erspart
- Und das immer und immer wieder
- Einzelfeld: 163 x 29 mm
- Zubehör: 10 Magnetsymbole, 1 Whiteboard-Marker
Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Höhe: | 70 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1170 mm | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 112 cm | Produkthöhe: | 880 cm | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienplaner, Jahreskalender, Jahresplaner, Wandplaner |
| | |
| |