Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafel Filz 900x600x22mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinntafel Filz 900x600x22mm orange
Pinntafel Filz 900x600x22mm orange
Pinntafel Filz 900x600x22mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR809041
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     809041
EAN/GTIN:
     4024158243887
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Info-Pinntafeln mit einer Textiloberfläche
  • mit der Textiloberfläche behält die Tafel lange ein gutes Aussehen
  • Die elastische Schaumplatte ermöglicht ein leichtes Einstechen und Herausziehen der Pinnnadeln
  • Der Aluminiumrahmen verstärkt den hochwertigen Eindruck dieser Tafeln.
Weitere Informationen:
Breite:
670 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
970 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
orange
Tafelfläche:
Filz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 127,20*
€ 164,93*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 127,90*
€ 166,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.