Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel Email BxHxT 1220x920x22mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel Email BxHxT 1220x920x22mm weiß
Schreibtafel Email BxHxT 1220x920x22mm weiß
Schreibtafel Email BxHxT 1220x920x22mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8042
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8042
EAN/GTIN:
     4024158003283
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnet whiteboard alurahmen
  • Die Magnet- und Schreibtafeln sind magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar.
  • Soll die Tafel überwiegend zum Schreiben genutzt werden, dann empfehlen wir die hochwertige Emailtafel.
  • Sie ist kratzfest und säurebeständig.
  • Alle Magnet- und Schreibtafeln haben einen Aluminiumrahmen silber eloxiert mit hellgrauen Kunststoffecken.
  • Sie können wahlweise im Hoch- oder Querformat aufgehängt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
960 mm
Höhe:
60 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1260 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
122 cm
Produkthöhe:
92 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Magnettafel, Schreibtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 183,52*
€ 232,48*
€ 2,95*
ab € 196,02*
€ 251,86*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 210,96*
€ 264,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,14*
€ 275,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
740800
ab € 28,28*
Sonstiges
Ultradex
740100
ab € 66,94*
Sonstiges
Ultradex
7074
ab € 36,00*
Sonstiges
Ultradex
721500
ab € 33,70*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,42*
Sonstiges
Ultradex
740500
ab € 41,90*
Sonstiges
Ultradex
8516
ab € 9,51*
Sonstiges
Ultradex
8515
ab € 9,26*
Sonstiges
Ultradex
8336
ab € 9,83*
Sonstiges
Ultradex
8337
ab € 43,33*
Sonstiges
Ultradex
8458N99
ab € 26,79*
Sonstiges
Ultradex
8458N01
ab € 17,80*
Sonstiges
Ultradex
8458N05
ab € 17,78*
Sonstiges
Ultradex
8458N11
ab € 17,75*
Sonstiges
Ultradex
8338
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.