Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR800082 Herst.-Nr.: 800082 EAN/GTIN: 4024158187105 |
| |
|
| | |
| - Jahresplaner-Set
- taggenaue Planung über ein Jahr
- ideal für Personalplanungen
- magnethaftend und beschreibbar
- inklusiv komplettem Zubehör
- Maße der Felder:
- Objektspalten: 60 mm, Tagesspalte: 5 mm
- Zeilenhöhe: 10 mm, Magnetbandhöhe: 9 mm
- Zubehör:
- Kalender-/Datumsstreifen-Set mit:
- Kalenderwochen 1-53, Monatsnamen dreisprachig(Deutsch, Englisch, Französisch),
- Kalendergerechte Tagesstreifen 1-31 abwechselnd in drei Farben inkl. Folgejahr,
- Wochentagsstreifen Mo-Fr für 53 Wochen
- 90 Magnetschilder mit Beschriftungsetiketten in weiß
- je 6 m Magnetband 9 mm hoch 2 mm stark in grün, gelb, rot, hellblau und blau
- 1 Datumslot in Leuchtfarben
- 40 Magnetsymbole (Kreise) 9 mm in moosgrün
- 40 Magnetsymbole (Dreiecke) 9 mm in rot
- 1 Marker zur Beschriftung der Magnetbänder
- Anzahl der Planungszeilen: 90 Zeilen
Weitere Informationen: | | beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | 90 Planungszeilen | Breite: | 1500 mm | Eckenfarbe: | grau | Höhe: | 1000 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | ja | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 150 x 100 cm ultradex, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Magnetrastertafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard |
| | |
| |