Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Filz B1500xH1200xT22mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Filz B1500xH1200xT22mm grau
Stellwandtafel beidseitig Filz B1500xH1200xT22mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR741009
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     741009
EAN/GTIN:
     4024158035284
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • Die Pinnwände sind mit Filz bespannt
  • Der Kern besteht aus einer Weichfaserplatte, so dass sich die Pinnnadeln problemlos hineinstecken und herausziehen lassen
  • Eingefasst werden die Tafeln mit einem silberfarbig eloxierten Alurahmen
  • Die Tafeln sind in verschiedenen Maßen und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
1200 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 313,93*
€ 392,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 337,74*
€ 445,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.