Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Filz B1600xH600xT22mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Filz B1600xH600xT22mm blau
Stellwandtafel beidseitig Filz B1600xH600xT22mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR739907
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     739907
EAN/GTIN:
     4024158783048
Suchbegriffe:
Filztafel
Pintafel
Stelltafel
Stellwand
  • Die Pinnwände sind mit Filz bespannt
  • Der Kern besteht aus einer Weichfaserplatte, so dass sich die Pinnnadeln problemlos hineinstecken und herausziehen lassen
  • Eingefasst werden die Tafeln mit einem silberfarbig eloxierten Alurahmen
  • Die Tafeln sind in verschiedenen Maßen und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
160 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellwandtafel, Textiltafel, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 237,33*
€ 295,45*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 260,57*
€ 340,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.