Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR510508 Herst.-Nr.: 510508 EAN/GTIN: 4024158108636 |
| |
|
| | |
| - magnetische Infotasche für Überschriften
- Überschrift einfach selbst gestalten
- bltizschneller Textwechsel
- extra starke Haftkraft, rundum geschlossen
- antireflektierende Frontfolie
- variable Positionierung
- mit der Infotasche für Überschriften können Sie jede magnethaftende Infotafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften
- Sie drucken einfach den Text auf Ihrem Drucker im gewählten Format aus, schneiden diesen auf eine Höhe von 46mm und legen den Streifen in die Infotasche für Überschriften ein.
- Damit lässt sich das Infoboard variabel und sehr übersichtlich gestalten sowie jederzeit ändern.
- Überschriften und Themenblöcke können dem aktuellen Bedarf mit wenigen Handgriffen angepasst werden
- für Formate A4quer/A3hoch
- Maße: 312x60mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | RAL 9010 | Blattformat: | 312x60mm | Breite: | 312 mm | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbe: | grün | Farbname: | gelbgrün | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 60 mm | Marke: | Ultradex | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a5, 5105, Dokumentenhalter, Infohülle, Infotasche, magnetisch, Überschrift, Überschriften |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,10* | € 36,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,36* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|