Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststehende Indextafel für Kartentafeln 200x580mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feststehende Indextafel für Kartentafeln 200x580mm grau
Feststehende Indextafel für Kartentafeln 200x580mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR4060
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     4060
EAN/GTIN:
     4024158006628
Suchbegriffe:
Indextafel-Kartentafel
Indextafel-Sortiertafel
  • Hierauf können Sie die Namen der Mitarbeiter, Projektnamen, Maschinenbezeichnungen, Namen oder Nummern von Fertigungsteilen usw. anbringen.
  • Die Oberflächen eignen sich ideal zum Bekleben.
  • Selbstklebende Etikettenträger können einfach positioniert werden.
  • Bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Beide Varianten können auf Anfrage auch mit einer magnethaftenden Oberfläche ausgerüstet werden.
  • Separat zu montierendes Tafelelement.
  • Ideal bei rollierenden Planungen. Breite 200 mm.
  • Robuster Tafelkern aus beidseitig mit Melaminharz beschichteter MDF-Platte.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
3 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
580 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
20 cm
Produkthöhe:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Auftragstafel, Belegtafel, Kartentafel, Leittafel, Plantafel, Termintafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.