Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Klassik 120cm A3 mit drehbarem Klapprahmen Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer Klassik 120cm A3 mit drehbarem Klapprahmen Aluminium
Bodenständer Klassik 120cm A3 mit drehbarem Klapprahmen Aluminium
Bodenständer Klassik 120cm A3 mit drehbarem Klapprahmen Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1351
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1351
EAN/GTIN:
     4024158320892
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Aus silberfarbig eloxiertem Aluminiumprofil
  • Iim Hoch- oder Querformat nutzbar
  • Rahmen lässt sich zum Austausch der Informationen aufklappen
  • Schutz durch transparente antireflektierende Folie
  • auf Gährung oder mit runden, farbigen Kunststoffecken erhältlich
  • Gewicht nur 4kg
  • sicherer Stand durch gewölbten Standfuß
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
silber
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1120 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 238,25*
€ 296,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 241,76*
€ 299,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.