Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängevorrichtung für links und rechts B390xT125mm für max. 5 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufhängevorrichtung für links und rechts B390xT125mm für max. 5 Tafeln
Aufhängevorrichtung für links und rechts B390xT125mm für max. 5 Tafeln
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1300
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1300
EAN/GTIN:
     4024158004242
Suchbegriffe:
Aufhängervorrichtung
Tafelaufhängung
Tafelbefestigung
  • Aufhängevorrichtungen für Schwenktafeln sind aus schwarz lackiertem Metall.
  • Leicht zu montieren, millimetergenaue Aufhängung durch mitgelieferte Schablone
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
4 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 232,51*
€ 291,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 236,81*
€ 295,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.