Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Tyvek 353x254 38mm Falte haftklebend weiß 70 g/qm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Tyvek 353x254 38mm Falte haftklebend weiß 70 g/qm VE=100 Stück
Versandtasche Tyvek 353x254 38mm Falte haftklebend weiß 70 g/qm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TYVE88026509
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     88026509
EAN/GTIN:
     4040134035697
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentasche Tyvek Letter-safe
  • Wasserunempfindliche und nahezu unzerreißbare Versand- und Faltentaschen
  • Die superleichten Versandtaschen mit einem Papiergewicht von nur 56 g/qm sind portosparend
  • Die flexiblen Faltentaschen 70 g/qm schützen Versandgut
Weitere Informationen:
Blattformat:
254x353mm
Breite:
254 mm
Falte:
38 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Tyvek
Material:
Tyvek
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 90,81*
€ 5,50*
ab € 67,93*
€ 90,81*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 102,53*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 79,34*
€ 102,54*
€ 4,95*
ab € 81,60*
€ 108,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,54*
€ 122,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,97*
€ 120,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,06*
€ 114,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,39*
€ 103,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,38*
€ 103,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,34*
€ 94,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
00011846
ab € 105,16*
Sonstiges
Bong
00011762
ab € 0,663*
Sonstiges
Bong
00011841
ab € 61,41*
Sonstiges
DuPont
67480
ab € 77,86*
Sonstiges
DuPont
11840
ab € 58,49*
Sonstiges
DuPont
11810
ab € 165,10*
Sonstiges
DuPont
11845
ab € 91,45*
Sonstiges
DuPont
88026516
ab € 75,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.