Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x148mm 100 Blatt=200 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x148mm 100 Blatt=200 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x148mm 100 Blatt=200 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x148mm 100 Blatt=200 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x148mm 100 Blatt=200 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8718
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4023145087183
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
  • Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
  • Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
  • Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
  • Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
  • TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
  • Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
200
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.945 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
148 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 6,41*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,98*
€ 7,41*
2 Tage
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,46*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 7,89*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 8,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0212* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3655
ab € 19,57*
Ähnlich
Soennecken
5754
ab € 5,45*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,23*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,31*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,20*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,28*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,05*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,66*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,08*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.