Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK472585 Herst.-Nr.: 472585 EAN/GTIN: 7322540657555 |
| |
|
| | |
| - Toilettenpapier Premium
- ehemals Modell Virgin
- spürbar weich, ohne Hülse
- mit Easy Handling
- T7 Toilettenpapier System
- Abmessung 9,3 x 12,5 cm
- Abrisse 800
- Farbe weiß
- 2-lagig
- Länge 100 m (Rolle)
- Material Tissue
- Öko-Label EU Ecolabel (Euro- Blume)
- 1 Paket mit 36 x 800 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 2 | Breite: | 93 mm | Bruttogewicht: | 10.1 kg | Durchmesser: | 130 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 36 Rollen | Rollenlänge: | 100 m | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, tork toilettenpapier 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, 7322, hülsenlos, Midi, Papier, T7, WC, WCPapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 85,34* | € 105,56* | | | | | | | | | | pro Box | € 4,19* | ab € 81,68* | € 106,54* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,96* | € 108,82* | | | | | | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 103,85* | € 131,74* | | | | Lager 467 | 27 Tage | | | | | pro Box | € 5,87* | ab € 171,31* | € 209,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 36 Rollen (ab € 4,75862* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|