Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK472132 Herst.-Nr.: 472132 EAN/GTIN: 3133200040839 |
| |
|
| | |
| - Toilettenpapier Advanced
- sehr weich
- perforiert
- T4 Kleinrollen System hülsenlos
- Abmessung 9,3 x 12,5 cm
- Abrisse 400
- Farbe weiß
- 2-lagig
- Länge 50 m (Rolle)
- Material Tissue
- Öko-Label EU Ecolabel (Euro-Blume),FSC
- 1 Paket mit 24 x 400 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 2 | Breite: | 93 mm | Bruttogewicht: | 3.5 kg | Durchmesser: | 95 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 24 Rollen | Rollenlänge: | 50 m | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 24 rollen, klopapier, essity toilettenpapier, 3133, hülsenlos, Kleinrollen, Papier, T4, WC, WCPapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,24* | € 35,65* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,88* | € 37,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,46* | € 38,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 1,09334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|