Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Matic Sensor H1 Edelstahl sensorgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchspender Matic Sensor H1 Edelstahl sensorgesteuert
Handtuchspender Matic Sensor H1 Edelstahl sensorgesteuert
Handtuchspender Matic Sensor H1 Edelstahl sensorgesteuert
Artikel-Nr.:
     467-#TORK460001
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460001
EAN/GTIN:
     7322540781984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
  • Rollenhandtuchspender Image Design Linie
  • H1 Rollenhandtuchystem
  • elegantes zeitloses Design
  • hygienische Einzeltuchentnahme
  • sensorgesteuert
  • individuell programmierbar
  • mit Fingerabdruckschutz
  • Batterietyp: D- Zellen (3 Stück)
  • Abmessung 204 x 345 x 373 mm
  • Material Edelstahl gebürtstet / Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
5 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
373 mm
Marke:
Tork
Material:
Metall
Tiefe:
204 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handtuchspender tork grau, handtuchspender, tork handtuchspender, Einweghandtücher, Enweghandtuchspender, H1, Handtücher, Papiertücher, Rollenhandtuch, RollenhandtuchSpender, Spender, Wegwerfhandtücher, Wegwerfhandtuchspender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 238,98*
€ 287,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 240,85*
€ 287,23*
Frei Haus
ab € 205,13*
€ 287,23*
€ 4,95*
ab € 240,83*
€ 288,03*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 363,31*
€ 433,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290016
ab € 8,99334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.