Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl X-Pander schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl X-Pander schwarz
Bürodrehstuhl X-Pander schwarz
Bürodrehstuhl X-Pander schwarz
Bürodrehstuhl X-Pander schwarz
Bürodrehstuhl X-Pander schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOPS959TT200
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     959TT200
EAN/GTIN:
     4014296979496
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, höhenverstellbar über 'up-and-down'-System
  • Lehnenrückseite mit elastischen Gummibändern, Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle
  • Mihöhenverstellbarer Armlehne und Softpad-Armauflage, Schaft chrom, Punktsynchron-Mechanik
  • Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Aluminium Fußkreuz poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • Sitzhöhe 41-53 cm, Sitzbreite 48 cm, Lehnenhöhe 60 cm
  • Gesamthöhe 96-114 cm, Gewicht ca. 15 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
110 kg
Besonderheiten:
mit Knierolle
Breite des Sitzes:
48 cm
Bruttogewicht:
24.6 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
60 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Flachsitz
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR-Treviera CS
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 198,21*
€ 247,40*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 206,72*
€ 254,08*
€ 2,95*
ab € 230,83*
€ 290,32*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,97*
€ 297,48*
€ 4,95*
ab € 255,94*
€ 309,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,03*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,41*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,62*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,05*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.