Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift Mono Graph 0,5mm blau/weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinminenstift Mono Graph 0,5mm blau/weiß/schwarz
Feinminenstift Mono Graph 0,5mm blau/weiß/schwarz
Feinminenstift Mono Graph 0,5mm blau/weiß/schwarz
Feinminenstift Mono Graph 0,5mm blau/weiß/schwarz
Feinminenstift Mono Graph 0,5mm blau/weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBSHMG
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     SH-MG
EAN/GTIN:
     4003198805019
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Der MONO graph mit feststehender 4-mm-Spitze ermöglicht ein präzises Arbeiten und sorgt für weniger Minenbruch.
  • Ideal für das Zeichnen mit Lineal oder Schablone.
  • Im Corpus-Inneren wird die Mine in einer hochwertigen, dreigeteilten Messing-Zange geführt.
  • Im Gegensatz zu den handelsüblichen Kunststoff-Zangen wird die Mine stabiler gehalten und bricht seltener.
  • Ausgestattet mit innovativem 'Schüttel-Mechanismus': Durch Schütteln des Stifts rückt die Mine nach.
  • Alternativ kann die Mine durch Herunterdrücken des Clips aktiviert werden.
  • Durch Hochdrücken des Clips wird die Mine arretiert.
  • Mit nachfüllbarem Radierer zum Herausdrehen.
  • Ersatzradierer: ER-MG
  • Strichstärke: 0,5 mm.
  • Nachfüllbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Polycarbonat
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bruttogewicht:
0.017 kg
Farbe:
mehrfarbig
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
Minenbreite:
0.5 mm
Schaftfarbe:
blau/weiß/schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
ER-MG
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.