Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Zoom 707 0,5mm schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Zoom 707 0,5mm schwarz/rot
Druckbleistift Zoom 707 0,5mm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBSH1000ZS2
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     SH-1000ZS2
EAN/GTIN:
     4901991530483
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Druckbleistift ZOOM 707
  • Stärke der Mine: 0,5 mm
  • Faszinierend schlanker Tombow-Klassiker
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
  • Material des Schafts: Messing, Kautschuk
  • Radierer vorhanden: nein
  • Clip vorhanden
  • Mine auswechselbar
  • Spitze voll versenkbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bruttogewicht:
0.027 kg
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Tombow
Material:
Metall/Kunststoff
Minenbreite:
0.5 mm
Schaftfarbe:
schwarz/rot
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
nein
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm, druckbleistift, tombow druckbleistift, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,24*
€ 25,58*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 17,73*
€ 25,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
SH-1000ZS1
ab € 17,18*
Ähnlich
Tombow
SH-1000ZS4
ab € 18,12*
Ähnlich
Tombow
SH-1000ZS3
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.