Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBENDC Herst.-Nr.: EN-DC EAN/GTIN: 4901991652963 |
| |
|
| | |
| - Der MONO dust CATCH -sammelt- seine eigenen Rückstände ein: Durch eine spezielle Polymer-Zusammensetzung haften Radierer-Stückchen am Radierer und bleiben nicht auf dem Papier zurück.
- Dies sorgt für ein besonders sauberes Radieren und verhindert Beschädigungen von Zeichnungen durch Radierer-Rückstände.
- Material: PVC, phthalat- und latexfrei.
- Gewicht: 19 g.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | rückstandsloses Radieren | Breite: | 23 mm | Bruttogewicht: | 0.019 kg | EAN Packung: | 3154145117800 | EAN Palette: | 3154145117807 | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 11 mm | Länge: | 55 mm | Marke: | Tombow | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Material der Schiebemanschette: | Papier | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,16* | € 1,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,25* | € 2,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,20* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|