Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TEXATI1726 Herst.-Nr.: TI-1726 EAN/GTIN: 3243480009683 |
| |
|
| | |
| - Mini-Tischrechner mit großem Tastenfeld
- Abgewinkeltes LCD SuperView Display
- Große Anzeige 13mm
- Dualpower (Solarbetrieb mit Batterieunterstützung bei wenig Licht)
- Maße (LxBxH, in mm): 114x83x21
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | nein | Besonderheiten: | Wurzelberechnung | Breite: | 83 mm | Bruttogewicht: | 0.089 kg | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.061 kg | Höhe: | 20 mm | Marke: | Texas Instruments | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 114 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner 8-st solar, calculator 8 digits, taschen rechner, Pocketrechner, Rechner, Solarrechner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,97* | € 10,58* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 10,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,47* | € 11,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,88* | € 12,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,17* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|