Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 3 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 3 Rollen
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 3 Rollen
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 3 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57790-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57790-00000
EAN/GTIN:
     4042448839442
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Das hochwertige Klebeband tesafilm kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Hohe Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und
  • lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
3 Rollen
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57790, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 2,65*
2 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,13*
€ 3,09*
3 Tage
9
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 0,67667* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.