| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5653000000 Herst.-Nr.: 56530-00000 EAN/GTIN: 4042448294890 |
| |
|
| | |
| - Malerband Perfect
- Einsatzbereich: Innenbereich
- Produktverwendung: für scharfe Farbkanten
- Bandgröße (L x B): 50 m x 19 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | beige | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, 56530, Klebeband, Krepp, Malerband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 16 | | € 5,87* | ab € 2,69* | € 3,52* | | | | | | 27 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,40* | | | | | 30 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,44* | | | | | 3 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 56,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|