Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56432-00001 Herst.-Nr.: 56432-00001 EAN/GTIN: 4042448209559 |
| |
|
| | |
| - Extra starkes Gewebeband für Innen- und Außenanwendungen
- Zum Befestigen, Reparieren, Verstärken, Bündeln, Basteln, Kennzeichnen und für vieles mehr
- Reißfest, aber einfach von Hand einreißbar
- Beschriftbar
- Natürliche und nachhaltige Fasern
- 64% aus biobasierten Rohstoffen
- Lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse
- Verpackung: 80% recycelter Karton
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | bedruckbar: | ja | Breite: | 38 mm | Bruttogewicht: | 0.071 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebefilm weiss, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 56432, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 6,31* | € 8,33* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,30* | € 8,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,58* | € 8,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,01* | € 13,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,53* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 66,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|