Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56348-00005 Herst.-Nr.: 56348-00005 EAN/GTIN: 4042448033109 |
| |
|
| | |
| - Gewebeverstärktes Folienband zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen uvm.
- Wetterfest, für Innen- und Außenanwendungen
- Von Hand einreißbar
- Größe: 50 mm x 10 m (B x L).
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | bedruckbar: | nein | Breite: | 48 mm | Bruttogewicht: | 0.129 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, packband tesa weiß 5cm, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 56348, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,90* | € 5,21* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,08* | € 5,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,13* | € 5,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 6,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,39* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|