| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA55511-00000 Herst.-Nr.: 55511-00000 EAN/GTIN: 4042448806420 |
| |
|
| | |
| - Papier-Klebeband NOPI Maler-Krepp
- Einsatzbereich: Innenbereich
- Produktverwendung: zum Abkleben gerader Kanten
- Max. Ablösezeitraum: 3 d.
- Für glatte Untergründe
- Bandgröße (L x B): 50 m x 30 mm
- Farbe: beige.
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Bruttogewicht: | 0.148 kg | Farbe: | chamois | Farbname: | beige | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi kreppband 50mx30mm, abdeckband, abdeckband 30mmx50m, 05281, 55511, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,14* | € 2,70* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 2,71* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 2,73* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,27* | € 3,01* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,45* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,049* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|