Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter tesa Insect Stop für Fenster 1,30x1,50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter tesa Insect Stop für Fenster 1,30x1,50m weiß
Fliegengitter tesa Insect Stop für Fenster 1,30x1,50m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55388-00020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55388-00020
EAN/GTIN:
     4042448857545
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • tesa Insect Stop COMFORT bietet unkomplizierten Schutz vor Insekten auch bei geöffneten Fenstern.
  • Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems
  • Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System
  • Hohe UV-Beständigigkeit
  • Mehrfach wiederverwendbar
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.131 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
130 cm
Produktlänge:
150 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 11,14*
€ 14,67*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,75*
€ 15,31*
1
€ 4,75*
ab € 11,57*
€ 16,38*
1
€ 6,78*
ab € 11,87*
€ 16,81*
1
€ 5,50*
ab € 14,03*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 5,875* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55667-00020
ab € 7,86*
Ähnlich
tesa
55667-00021
ab € 7,40*
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 13,00*
Ähnlich
tesa
55918-00021
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
55914-00020
ab € 12,63*
Ähnlich
tesa
55918-00020
ab € 12,85*
Ähnlich
tesa
55396-00021-00
ab € 10,34*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 11,08*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.