Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4970 19mm x 50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049700015000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00150-00
EAN/GTIN:
     4005800172960
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse
  • hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
  • zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
  • für Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung
  • für Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
  • zum Schäumen und für Filzenverklebung
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.2840 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,24 mm
Klebkraft:
14,8 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C (kurzfristig)
Trägermaterial:
PVC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 7,86*
€ 11,68*
5 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,80*
5 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 16,39*
Lager 467
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 17,46*
€ 21,49*
4 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 160 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3492* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 343,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
k.A.
ab € 113,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.