Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafix 4959 doppelseitig Vlies-Träger 19mmx100m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband tesafix 4959 doppelseitig Vlies-Träger 19mmx100m
Klebeband tesafix 4959 doppelseitig Vlies-Träger 19mmx100m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04959-00112
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00112
EAN/GTIN:
     4005800020643
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesafix 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband
  • Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber
  • Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus
  • Anwendung: Schildern-, Blenden- und Skalenverklebung, Türfolienverklebung im KFZ-Bereich, zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays usw., zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.343 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
100 mic
Rollenlänge:
100 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 24,04*
€ 27,87*
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 21,22*
€ 29,02*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 29,18*
6 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 29,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2404* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 445,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.