Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4306 25mmx50m Papier schwach gekreppt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4306 25mmx50m Papier schwach gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4306 25mmx50m Papier schwach gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4306 25mmx50m Papier schwach gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4306 25mmx50m Papier schwach gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04306-00004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00004
EAN/GTIN:
     4042448087270
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4306
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Produktverwendung: Malerarbeiten
  • Anwendung außen 3 Tage innen max. 7 Tage
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.163 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
creme
Farbname:
creme
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
140 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 50m:25 mm tesa, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 04306, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,47*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 5,70*
€ 7,51*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 6,80*
€ 9,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.