Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI744107 Herst.-Nr.: 744107 EAN/GTIN: 3377997441077 |
| |
|
| | |
| - VEO: Vision, Eleganz, Organisation.
- Eine spektakuläre Form, Materialen auf höchstem Qualitätsstandard und ein schlankes Design.
- Zeigt, schützt und organisiert alle ihre wichtigen Dokumente in Büros, Empfangshallen, Shops, Öffentlichen Einrichtungen.
- Daher mehr Zeit und weniger Stress für bessere Effizienz, jeden Tag.
- Tischsichttafelsystem aus einem Rahmen aus Aluminium-Legierung und einer glatten hochwertigen Oberfläche aus ABS im Inneren sowie eine Basis aus Aluminium-Legierung in schwarzem 'soft-grain' Finish.
- Exzellente Stabilität.
- Sehr leicht zu montieren: ein Click, kein Werkzeug.
- 10 Drehzapfensichttafeln aus PP inklusive.
- Mit Stahldrehzapfen.
- Simple Erweiterung von 10 auf 20 Tafeln durch hinfügen eines Wandsystems.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.75 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Aluminium | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 51,21* | € 67,41* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 50,95* | € 67,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 54,19* | € 71,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 52,44* | € 71,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 55,58* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|