Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI510229 Herst.-Nr.: 510229 EAN/GTIN: 3377995102291 |
| |
|
| | |
| - Transluzente A4-Dokumententasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign, Universallochung und Klettverschluss
- Hochwertiges Polypropylen 200my, glatt und glänzend
- Abmessungen: 316 x 240mm, passend für A4-Dokumente
- Kapazität: 60 Blätter A4 (80g/qm)
- Hervorragend geeignet zum Aufbewahren Ihrer Pläne, Dokumente, Kataloge usw., auch für den Einsatz in Ringbüchern
- Sortierte transluzente Farben (2 x blau, pink, grün, gelb, lila, transparent)
Weitere Informationen: | | Breite: | 316 mm | Bruttogewicht: | 0.35 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Füllhöhe: | 6 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 240 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Verschluss: | Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,92* | € 13,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,52* | € 14,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,83004* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,74334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|