Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI302100 Herst.-Nr.: 302100 EAN/GTIN: 3377993021006 |
| |
|
| | |
| - Aufsteckreiter aus Polypropylen, geliefert mit neutralen/farbigen Beschriftungsschildchen
- Für Indexierung, individuelle Gestaltung
- Neu positionierbar
- Passt auf jedes Format an
- Länge 25mm
- Packung von 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Tarifold | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, tarifold 10 sichttafeln, klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Aufsteckreiter, Reiter, Sichttafelschild, Sichttafelschildchen, Sichttafeltaben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,48* | € 0,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,23* | € 4,01* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|