Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodensymbol 'Streifen' 20x5cm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fußbodensymbol 'Streifen' 20x5cm rot
Fußbodensymbol 'Streifen' 20x5cm rot
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197103
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197103
EAN/GTIN:
     3377991971037
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Speziell hergestellt für die sichere, gut sichtbare und langlebige Innenfußbodenmarkierung.
  • Perfekt zur Markierung von Lagerbereichen, Produktionsinseln, Fußwegen, Notausgängen, etc.
  • Ein gutes Verhältnis zwischen Materialstärke (350my) und Qualität gestattet das problemlose Befahren mit lagerüblichen Hubwagen und Gabelstaplern.
  • Die bemerkenswerte Klebkraft sichert die perfekte und dauerhafte Markierung auf Böden und hält selbst starker Beanspruchung stand.
  • Frei von Lösungsmitteln unter Verwendung umweltfreundlicher Klebstoffe in Dänemark produziert.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
rot
Länge:
200 mm
Marke:
Tarifold Pro
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
350 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, pvc-band rot, pvc-band, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,63*
€ 12,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 21,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.