Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194973 Herst.-Nr.: 194973 EAN/GTIN: 3377991949739 |
| |
|
| | |
| - Magneto SAFETY LINE Präsentationssichthülle mit Magnetverschluss und selbsthaftendem Rücken mit Rahmen
- Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen
- hochwertige Antireflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit
- Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet
- Einsatzorte: Die Hülle ist selbsthaftend und lässt sich jederzeit rückstandlos wieder entfernen
- In der Industrie bzw. überall dort, wo Information eine Frage der Sicherheit ist
- Geeignet für Sicherheitsanweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Allgemeine Informationen, usw.
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbsthaftend | Blattformat: | A4 | Breite: | 242 mm | Farbe: | rot/weiß | Farbname: | rot/weiß | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 Stück | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Hängesichttafel, Infotasche, Organisationshülle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,805* | € 7,215* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,38* | € 8,00* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,75* | € 13,90* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,62* | € 16,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,37* | € 20,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|