Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194690 Herst.-Nr.: 194690 EAN/GTIN: 3377991946905 |
| |
|
| | |
| - Sichtmappe KANG Easy load magnetic
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben und seitlich
- vollmagnetische Rückseite
- vertikaler und horizontaler Halt
- haftet auf Maschinen, Türen, Magnettafeln, Kühlschränken usw.
- Eckverschluss easy load ermöglicht schnelles Hineinführen und Austauschen der Dokumente
- für Format: bis DIN A4
- Werkstoff: Hart-PVC
- Farbe: weiß
- Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | A4 | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben und seitlich | Packungsinhalt: | 5 Stück | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 farblos, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Hängesichttafel, Inforahmen, Infotasche, Organisationshülle, Sichtrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,29* | € 34,51* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,34* | € 34,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 26,81* | € 36,65* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 29,72* | € 40,58* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,63* | € 54,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,058* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|