Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI114003 Herst.-Nr.: 114003 EAN/GTIN: 3377991140037 |
| |
|
| | |
| - Drehzapfentafel Standard
- Werkstoff: PVC, strapazierfähig, flexibel, entspiegelt
- Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
- zur Anbringung auf Metallträgern
- leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen
- Öffnung oben
- inklusive 5 Aufsteckreiter 50 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe des Reiters: transparent
- Farbe des Rahmens: rot
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall/Kunststoff | Öffnung: | oben | Produkttyp: | Sichttafeln | Rahmenfarbe: | rot | Rahmenmaterial: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold 10 sichttafeln, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Drehzapfensichttafeln, Drehzapfentafeln, Sichttafeln |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,09* | € 26,74* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,78* | € 28,93* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,01* | € 29,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,91* | € 31,64* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 25,25* | € 31,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,109* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|