Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Aufbaueinheit 3 Fächer Jumbo grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc trio Aufbaueinheit 3 Fächer Jumbo grau / grau
styrodoc trio Aufbaueinheit 3 Fächer Jumbo grau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268132188
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1321.88
EAN/GTIN:
     7612176106283
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • styrodoc Erweiterungseinheit trio
  • vorhandene Grundeinheit trio kann um 3 Fächer Jumbo Innenhöhe 127mm erweitert werden
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Breite:
723 mm
Farbe:
grau/grau
Farbe des Gehäuses:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Gehäusefarbe:
grau/grau
Höhe:
140 mm
Höhe der Schublade:
127 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,44*
€ 35,33*
3 Tage
25
€ 5,50*
ab € 26,58*
€ 36,87*
€ 4,95*
ab € 29,51*
€ 40,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,08*
€ 42,49*
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 50,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1321.38
ab € 21,87*
Ähnlich
Styro
268-1321.89
ab € 25,38*
Ähnlich
Styro
268-1321.98
ab € 21,96*
Ähnlich
Styro
268-1321.99
ab € 25,50*
Ähnlich
Styro
268-0322.38
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.